Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Super X-Clean

SUPER X-CLEAN, 20L

Varenr. 0893140020

EAN 4045989867332

Prisvisning for kunder efter login
Super X-Clean

Varenr. 0893140020

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt fjerner svær snavs og er økonomisk i brug

Rengør effektivt


  • Fjerner svær vejsnavs ved at bruge produktet ufortyndet i rengøringsudstyret

  • Gode affedtningsegenskaber – alkalisk, pH-værdi på 12-13


Økonomisk i brug


  • Koncentreret og skal fortyndes 1:7


Indeholder ikke A og B stoffer

Bemærk

Ved meget fine aluminiumsoverflader anbefales det kraftigt at lave en test før anvendelse. Super X-Clean må ikke tørre ind på lak eller andre følsomme overflader.

Blandingsforhold
OpgaveDosering (vejledning)
Gulvvask - let snavs0,5 - 2,0 % *
Gulvvask - kraftigt snavset1,5 - 4,0 % *
Motorvask4 - 8 %
Lastvognsvask0,5 - 4 %
Affedtning0,5 - 2 %
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Super X-Clean er ideelt til presenninger, lastvogne, undervogne, motorer og stærkt tilsmudsede materialer/overflader. Produktet kan anvendes i gulvmaskine, men er ikke egnet til rensebarer.

Instruktioner

Fortynd produktet inden endelig sondering i højtryksrenser.

Indhold

20 l

Kemisk basis

Anionisk tensid

Farve

Transparent, Rød

Massefylde

1,03 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Vægt for indhold

20,7 kg

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved > 0 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tromlepumpe med håndgreb

PUMPE TIL 200 L.

Selvsugende, robust håndgrebspumpe af polypropylen med Viton-tætninger
x 1 stk.
Skumdæmper

SKUMDÆMPER 1 LTR.

Silikonefri skumdæmper, der mindsker rengøringsmidlers skum og giver en lettere rengøring
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger