Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Super X-Clean

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Super X-Clean

Vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt fjerner svær snavs og er økonomisk i brug

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Rengør effektivt


  • Fjerner svær vejsnavs ved at bruge produktet ufortyndet i rengøringsudstyret

  • Gode affedtningsegenskaber – alkalisk, pH-værdi på 12-13


Økonomisk i brug


  • Koncentreret og skal fortyndes 1:7


Indeholder ikke A og B stoffer

Bemærk

Ved meget fine aluminiumsoverflader anbefales det kraftigt at lave en test før anvendelse. Super X-Clean må ikke tørre ind på lak eller andre følsomme overflader.

Blandingsforhold
OpgaveDosering (vejledning)
Gulvvask - let snavs0,5 - 2,0 % *
Gulvvask - kraftigt snavset1,5 - 4,0 % *
Motorvask4 - 8 %
Lastvognsvask0,5 - 4 %
Affedtning0,5 - 2 %