Overfladeforsegling, Multicoating
Polymer glansforsegling
MULTI COATING 500ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Pålidelig forsegling af stort set alle overflader.
- Polymerforsegling beskytter overflader i længere perioder
- Velegnet til materialer som maling, glas, krom, ulakerede plastdele og gummi
Vi anbefaler at lade være med at sprøjte ufortyndet produkt direkte på overfladen.
Brug multicoating oven på en ren, tør og affedtet overflade.
Kan bruges til stort set alle overflader i forskellige områder. Ideel til materialer som maling, glas, krom, ulakerede plastdele og gummi.
Overfladen skal rengøres før forseglingsprocessen, så der ikke forekommer rester.
Manuel påføring: Ved glatte overflader som glas, maling og krom: Påfør polymerforseglingen på polerpuden eller svampen, gnid den jævnt ind i overfladen, der skal behandles, lad den tørre kortvarigt, og aftør med en mikrofiberklud. Ved ru og udsatte overflader som plast, dæk og gummi: Påfør overfladeforseglingen jævnt, lad den virke kortvarigt, spred overskydende materiale med polerpuden eller svampen, og lad det tørre. Ved påføring på forruder anbefales det at fortynde produktet 1:1 med vand.
Påføring på maskinen: Placer produktet på den orange polerpude, og fordel på køretøjet ved hjælp af polermaskinen. Lad det virke kortvarigt, og skyl derefter med vand.
Påføring med skumlanse: Bland produktet med vand i forholdet 1:1, og påfør det med skumlansen. Lad det virke kortvarigt, og skyl derefter med vand.
Påføring med skumsprøjte: Bland produktet med vand i forholdet 1:5, og påfør det med skumsprøjten. Lad det som sædvanligt virke kortvarigt, og skyl derefter med vand.
FORSIGTIG: Påfør ikke ufortyndet produkt på forruden. Ikke egnet til påføring på fælge på grund af den statiske effekt. Svampe, puder og mikrofiberklude må ikke genanvendes efter påføring.
Indhold | 500 ml |
Farve | Gul |
Massefylde | 0,99 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!