Ruststopgrunder
Ruststopgrunder spraydåse
RUSTSTOPGRUNDER LYSEGRÅ 400ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gode hæfteegenskaber på mange forskellige overflader, herunder sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser
- Gode vedhæftningsegenskaber til aluminium, ubehandlede og galvaniserede metalplader, stål, gammel maling osv.
- Hurtigtørrende, afhængigt af lagtykkelse, kan overmales på ca. 10-15 minutter
- Temperaturbestandig op til 80 °C, kortvarigt op til 140 °C
- Nem at slibe
- Mindre opløsningsmiddelindhold
- Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Køretøjskonstruktion, skibsbygning, metal- og stålkonstruktion, værktøjsfremstilling, brobyggeri, konstruktion af tanke, rørledningskonstruktion, containerbyggeri, landbrug og skovbrug, kommunal forvaltning, entreprenørmaskiner m.m.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern løs rust, maling og snavs med en stålbørste, skraber eller lignende værktøj. Slib problematiske overflader let med sandpapir. Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag ved første spraymaling. Hold øje med fordampningstiden. Tørretid 25 minutter, kan overlakeres efter ca. 10-15 minutter med alle kommercielt tilgængelige 1-komponent, 2-komponent og vandbaserede dæklagsmalingssystemer.
Indhold | 400 ml |
Kemisk basis | Epoxyharpiks |
Farve | Hvidgrå |
Tørretid | 25 min. |
Massefylde | 0,83 g/cm³ |
VOC-koncentration (CH) | 83,5 % |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!