Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ruststopgrunder

Ruststopgrunder spraydåse
RUST-STOP-GRUNDER RØDBRUN 400ML

Varenr. 08932102

EAN 4045989406616

Prisvisning for kunder efter login
Ruststopgrunder

Varenr. 08932102
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
Aktiv korrosionsbeskyttelse og primer til metaloverflader
  • Gode hæfteegenskaber på mange forskellige overflader, herunder sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser

  • Gode vedhæftningsegenskaber til aluminium, ubehandlede og galvaniserede metalplader, stål, gammel maling osv.

  • Hurtigtørrende, afhængigt af lagtykkelse, kan overmales på ca. 10-15 minutter

  • Temperaturbestandig op til 80 °C, kortvarigt op til 140 °C

  • Nem at slibe

  • Mindre opløsningsmiddelindhold

  • Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Bemærk

Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Køretøjskonstruktion, skibsbygning, metal- og stålkonstruktion, værktøjsfremstilling, brobyggeri, konstruktion af tanke, rørledningskonstruktion, containerbyggeri, landbrug og skovbrug, kommunal forvaltning, entreprenørmaskiner m.m.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern løs rust, maling og snavs med en stålbørste, skraber eller lignende værktøj. Slib problematiske overflader let med sandpapir. Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag ved første spraymaling. Hold øje med fordampningstiden. Tørretid 25 minutter, kan overlakeres efter ca. 10-15 minutter med alle kommercielt tilgængelige 1-komponent, 2-komponent og vandbaserede dæklagsmalingssystemer.

Indhold

400 ml

Kemisk basis

Epoxyharpiks

Farve

Rødbrun

Tørretid

25 min.

Massefylde

0,83 g/cm³

VOC-koncentration (CH)

83,5 %

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger