Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kraftig spray spartel

Primerfiller, tyklags
KRAFTIG SPRAY SPARTEL 400 ML

Varenr. 08932121
EAN 4045989413300

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Korrosionsbeskyttelse med fremragende fyld- og dækkeevne på metalliske overflader.

Fremragende hæfteevne


  • Hæfter til aluminium, blankt og galvaniseret pladestål, gammel maling osv.

  • Hæfter også sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser


Langvarig korrosionsbeskyttelse



Hurtigtørrende



Fremragende stræk- og løbeegenskaber



Varmebestandig op til 110 °C



Meget nem at slibe



VOC-overensstemmende


  • Mindre opløsningsmiddelindhold

  • Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Bemærk

Kan bruges på galvaniserede og varmgalvaniserede overflader efter forbehandling med zinkrens under visse betingelser. Efter brug vendes dåsen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til professionel reparation af mindre ujævnheder, ridser og slibemærker (pletreparation, reparationsarbejde efter ulykke, karrosserireparationer, maling osv.).

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib problematiske overflader let med sandpapir. Omryst dåsen omhyggeligt før brug. Påfør et tyndt lag for den første spraybelægning. Hold øje med fordampningstiden. Kan males efter ca. 15 minutter med alle traditionelle 1-komponent, 2-komponent og vandbaserede dæklagsmalingssystemer.

Indhold

400 ml

Farve

Grå

Tørretid

25 min.

Min. støv-tørretid

8 min.

Maks. støv-tørretid

10 min.

Min. fordampningstid

1 t.

Klæbefri efter

20 min.

Kan lakeres efter

15 min.

Massefylde

0.93 g/cm³

Maks. temperaturmodstand

110 °C

Min. ydelse (område)

1 m²

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Maks. ydelse (område)

1.5 m²

VOC-koncentration (CH)

692 g/l

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Acetonerens Til rengøring og affedtning af alle slags dele

ACETONERENSER 250ML

x 1 stk.