Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Primerfiller, tyklags
Korrosionsbeskyttelse med fremragende fyld- og dækkeevne på metalliske overflader.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende hæfteevne
- Hæfter til aluminium, blankt og galvaniseret pladestål, gammel maling osv.
- Hæfter også sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser
Langvarig korrosionsbeskyttelse
Hurtigtørrende
Fremragende stræk- og løbeegenskaber
Varmebestandig op til 110 °C
Meget nem at slibe
VOC-overensstemmende
- Mindre opløsningsmiddelindhold
- Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Kan bruges på galvaniserede og varmgalvaniserede overflader efter forbehandling med zinkrens under visse betingelser. Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til professionel reparation af mindre ujævnheder, ridser og slibemærker (pletreparation, reparationsarbejde efter ulykke, karrosserireparationer, maling osv.).
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib problematiske overflader let med sandpapir. Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag ved første spraymaling. Hold øje med fordampningstiden. Kan males efter ca. 15 minutter med alle traditionelle 1-komponent, 2-komponent og vandbaserede dæklagsmalingssystemer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!