Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pleje- og glidespray

Pleje- og smørespray
PLEJE OG GLIDESPRAY, 300 ML.

Varenr. 0893224

EAN 4045989957972

Prisvisning for kunder efter login
Pleje- og glidespray

Varenr. 0893224
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
Beskytter og vedligeholder plast og gummi i køretøjer, i teknisk udstyr og i hjemmet

Ikke-forurenende, ikke-fedtende og helsyntetisk pleje- og smørefilm


  • Ingen kontaminering af tøj ved kontakt

  • Ingen vedhæftning af snavs eller støv


Skridsikker beskyttelse mod friktion og støj


Fjerner knirkende og knagende lyde på plast



Effektiv, permanent beskyttelse


  • Fortrænger vand og fugt

  • Forgår, hærder eller klæber ikke

  • Giver varig beskyttelse mod UV-stråler

  • Nem at påføre i et enkelt trin, hvorved der spares tid


Pleje- og smørespray, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer


Øget stabilitet ved varmtørring (radiatorer) – intet tab af klæbeevne



Fyldt med miljøvenligt drivmiddel



Silikonefri, harpiksfri og AOX-fri

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

En kombination af helsyntetiske, lav-viskositets- og ikke-fedtende olier med additiver, der beskytter mod ældning, statisk elektricitet og slitage, især for plast.

Instruktioner

Spray jævnt på alle overfalder, der skal behandles. Tør om nødvendigt af med en klud. Hold en sprayafstand på ca. 30 cm. Spray ikke på rat og pedaler.

Kemisk basis

Hvidolie med additiver

Farve

Transparent

Massefylde

0,739 g/cm³

Lugt/duft

Karakteristisk

Min. flammepunkt

-80 °C

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

AOX-fri

Ja

VOC-koncentration (CH)

89,56 %

Indhold

300 ml

Beholder

Spraydåse

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger