Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pleje- og glidespray
Beskytter og vedligeholder plast og gummi i køretøjer, i teknisk udstyr og i hjemmet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ikke-forurenende, ikke-fedtende og helsyntetisk pleje- og smørefilm
- Ingen kontaminering af tøj ved kontakt
- Ingen vedhæftning af snavs eller støv
Skridsikker beskyttelse mod friktion og støj
Fjerner knirkende og knagende lyde på plast
Effektiv, permanent beskyttelse
- Fortrænger vand og fugt
- Forgår, hærder eller klæber ikke
- Giver varig beskyttelse mod UV-stråler
- Nem at påføre i et enkelt trin, hvorved der spares tid
Pleje- og smørespray, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer
Øget stabilitet ved varmtørring (radiatorer) – intet tab af klæbeevne
Fyldt med miljøvenligt drivmiddel
Silikonefri, harpiksfri og AOX-fri
En kombination af helsyntetiske, lav-viskositets- og ikke-fedtende olier med additiver, der beskytter mod ældning, statisk elektricitet og slitage, især for plast.
Spray jævnt på alle overfalder, der skal behandles. Tør om nødvendigt af med en klud. Hold en sprayafstand på ca. 30 cm. Spray ikke på rat og pedaler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!