Bond and Seal alt-i-én-konstruktionslim
Konstruktionslim, klæbn./tætn. KOMBI
KLÆB & TÆT KOMBI-SPRØJTESEALER GRÅ 310ML







Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kan sprøjtes på og påføres med pensel
- Ét produkt til to påføringer
- En række OEM-strukturer kan nemt gendannes
Opløsningsmiddelfri
- Intet materialesvind efter tørring
- Overholder de seneste miljøbeskyttelseskrav
Permanent elastisk, når den er hærdet
- Minimerer dannelsen af revner i malingen, der kan være forårsaget af vibrationer eller trykbelastninger
- Fremragende beskyttelse mod stenslag
- Modstandsdygtig over for mekaniske skader
Kan overmales op til fem dage senere
- Kan overmales vådt-i-vådt og op til fem dage efter påføring med de fleste malingstyper
- Særligt velegnet til overmaling med vandbaserede malingstyper
UV-bestandig
Meget god ældningsbestandighed, selv med fuger, der ikke males.
God vedhæftning på de fleste overflader
- Klæber på de fleste underlag uden grunding
- Permanente samlinger
Isocyanatfri, PVC-fri og silikonefri
- Tests er påkrævet på kritiske underlag som f.eks. PE, PP, PS, PC, PMMA og PTFE
- Den bedste vedhæftning mellem maling og tætningsmasse opnås, når det overmales så hurtigt som muligt efter påføring
- Arbejdsegenskaberne, såsom konsistens, afhænger af den omgivende temperatur


Klæbe- og tætningsprodukter | B + S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Ledning | x | x | x | x | |
Rustfrit stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Stift skum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hård PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikone | - | - | - | - | |
Flamingo | - | - | - | - | |
Overfladen skal forbehandles, se det tekniske datablad med hensyn til relevant anvendelse. 1. Grunding med Grunder til metal 0890 100 61 2. Grunding med Grunder til P/W/S 0890 100 62 3. Forbehandling med gennemtrængende grunder 0890 545 10 4. Forbehandling med Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Klæbe- og tætningsprodukter | B + S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malede overflader | To-komponentmalinger, komfuremaljer, Katodiske dypmalede paneler | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Træ- og træmaterialer | Træ (herunder MDF, spånplade) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerede paneler (Restopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorative paneler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sten- og byggematerialer | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse overflader | - | - | - | - | |
Porebeton, gips, gipsplader | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk sten (Korian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sarte natursten (f.eks. marmor) | - | - | - | - | |
Natursten, mursten | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cement-fiberplader | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Andre | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasfiber | - | - | - | - | |
Spejl | - | - | - | - | |
Porcelæn, keramik, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pap | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Væv | - | - | - | - | |
Læder | - | - | - | - | |
Overfladen skal forbehandles, se det tekniske datablad med hensyn til relevant anvendelse. 1. Grund med Grunder til metal 0890 100 61 2. Grund med Grunder til P/W/S 0890 100 62 3. Forbehandling med gennemtrængende grunder 0890 545 10 4. Forbehandling med Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til permanent elastiske og stærkt klæbende tætninger, og til at genskabe den oprindelige struktur ved reparationsarbejde efter ulykker, f.eks. i motorrum, bagagerum, undervogne, hjulkasser og på alle overlappende forbindelsesfuger.
- Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt
- Påføres med patroner eller trykluftpistoler. De ønskede strukturer og påføringstykkelser bestemmes af afstanden til genstanden eller af lufttrykket.
- Yderligere oplysninger i det tekniske datablad
Indhold | 310 ml |
Kemisk basis | Hybridpolymer |
Farve | Grå |
Shore A-hårdhed | 50 |
Min. hindedannelsestid/betingelser | 20 min. / Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til +80 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 15 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 5 °C til 25 °C |
Silikonefri | Ja |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Isocyanatfri | Ja |
Fuld hærdehastighed | 3 mm/døgn |
Min. tid for hindedannelse | 20 min |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!