Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bond and Seal All-In-One fugemasse
Bond and Seal All-In-One fugemasse - 1
Bond and Seal All-In-One fugemasse - 2
Bond and Seal All-In-One fugemasse - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bond and Seal All-In-One fugemasse

Hybridbaseret fugetætningsmasse, der kan sprøjtes eller pensles på, til retablering af den oprindelige struktur

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hybridbaseret fugetætningsmasse, der kan sprøjtes eller pensles på, til retablering af den oprindelige struktur

Kan sprøjtes på og påføres med pensel


  • Ét produkt til to påføringer

  • En række OEM-strukturer kan nemt gendannes


Opløsningsmiddelfri


  • Intet materialesvind efter tørring

  • Overholder de seneste miljøbeskyttelseskrav


Permanent elastisk, når den er hærdet


  • Minimerer dannelsen af revner i malingen, der kan være forårsaget af vibrationer eller trykbelastninger

  • Fremragende beskyttelse mod stenslag

  • Modstandsdygtig over for mekaniske skader


Kan overmales op til fem dage senere


  • Kan overmales vådt-i-vådt og op til fem dage efter påføring med de fleste malingstyper

  • Særligt velegnet til overmaling med vandbaserede malingstyper


UV-bestandig


Meget god ældningsbestandighed, selv med fuger, der ikke males.



God vedhæftning på de fleste overflader


  • Klæber på de fleste underlag uden grunding

  • Permanente samlinger


Isocyanatfri, PVC-fri og silikonefri

Bemærk

Indledende tests er påkrævet med kritiske overflader som PE, PP, PS, PC, PMMA og PTFE. Den bedste vedhæftning mellem lakken og tætningsmidlet opnås, når materialet males så hurtigt som muligt efter påføring. Forskellige omgivelsestemperaturer kan påvirke egenskaberne (konsistens).

Anvendelsesområde

Klæbe- og tætningsprodukter

B + S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Metal

Aluminium

1

4

1

1

Ledningxxxx
Rustfrit stål

1

4

1

1

Kobber

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stål/jern

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Plast

ABS

2

2

2

x
GRP

2

2

2

Gummi/neoprenxxx

Stift skum

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polykarbonat = PC

5

5

5

-
Polystyren (ikke skum!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyuretan = PU

2

2

2

Hård PVC

2

4

2

Silikone----
Flamingo----

Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade afhængigt af anvendelsen.



1. Grund med Adhesion Plus Metal 0890 100 61
2. Grund med Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62
3. Forbehandl med primer 0890 545 10
4. Forbehandling med Activating Cleaner, 0890 100 60
5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Klæbe- og tætningsprodukter

B + S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Malede overflader

To-komponentmalinger, komfuremaljer,
Katodiske dypmalede paneler

4

4

4

4

Træ- og træmaterialer

Træ (herunder MDF, spånplade)

2

2

2

2

Laminerede paneler (Restopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorative paneler

Kork

2

2

2

Sten- og byggematerialer

Beton

2

2

2

2

Bituminøse overfladerxxxx
Porebeton, gips, gipsplader

3

3

3

3

Syntetisk sten (Korian, Varicor)

2

2

2

Sarte natursten (f.eks. marmor)xxxx
Natursten, mursten

2

2

2

2

Cement-fiberplader

3

3

3

Andre

Emalje

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasfiberxxxx
Spejlxxxx
Porcelæn, keramik, fliser

5

4

5

5

Papir

Pap

Vævxxxx
Læderxxxx

Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade afhængigt af anvendelsen.



1. Grund med Adhesion Plus Metal 0890 100 61
2. Grund med Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62
3. Forbehandl med primer 0890 545 10
4. Forbehandling med Activating Cleaner, 0890 100 60
5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.