Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/_dsxHfzw5ao&feature=youtu.be

Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G - 1
Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G - 2
Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G - 3
Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G - 4
Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G - 5
Skruesikring med mellemstyrke - DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G - 6

Skruesikring med mellemstyrke

Skruesikring med mellemstyrke
DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50G

Varenr. 0893243050

EAN 4045989341177

Prisvisning for kunder efter login
Skruesikring med mellemstyrke

Varenr. 0893243050
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
Aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem

Mellemstærk limning


Kan fjernes ved hjælp af almindeligt værktøj



Kan også anvendes på rustfrit stål og passiverede overflader


Der kræves ingen "accelerator" eller "aktivator"



Fremragende medie- og termisk stabilitet


Universalprodukter til en lang række anvendelsesformål



Forhindrer løsrivelse, f.eks. ved vibrationer og stødbelastninger


Ingen uønskede låseproblemer som f.eks. med mekaniske skruesikringer



Høj modstandsdygtighed


Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer (se liste over modstandsdygtighed)



Fri for silikone, opløsningsmidler og olie



DOS-system:


  • Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte drejelås

Den ene hånd forbliver altid fri.


  • Trinløst justerbart doseringssystem

Doseringen kan indstilles, så den passer til anvendelsesformålet, og således holdes forbruget og omkostningerne på et minimum.


  • Ingen restmaterialer i doseringstuden

Omkostningsoptimering takket være tømning stort set uden restprodukt

Bemærk

Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.

Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fastholdelse med stor trækstyrke, fastgørelse og forsegling af gevindtilslutninger, som f.eks. skruer, gevindbolte, møtrikker og gevindpropper, som skal afmonteres igen med almindeligt værktøj. Skruesikringen med mellemstyrke er beregnet til brug i bil- og erhvervskøretøjsindustrien, til metalbearbejdning og værktøjsproduktion, skibsbygning, maskin- og motorkonstruktion samt til konstruktion af elektriske og elektroniske komponenter.

Instruktioner

Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.



Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Kemisk basis

Dimethakrylsyreester

Farve

Blåt fluorescerende

Tæthed/betingelser

1,12 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1

4000-9000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/2,5 o/min.

Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2

1500-3000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/20 o/min.

Egnet til maks. gevind

M36

Maks. evne til udfyldning af mellemrum

0,25 mm

Min./maks. oprindelig styrke

5-15 min.

Min./maks. funktionel styrke

0,5-1 t.

Min./maks. endelig styrke

1 t.-3 t.

Min./maks. trykforskydningsstyrke/betingelser

10-20 N/mm² / i overensstemmelse med ISO 10123

Min./maks. startmomentet

15-25 Nm

Startmomentbetingelser

DIN EN 15865

Min./maks. eksisterende tilspændingsmoment

3-8 Nm

Betingelser for eksisterende tilspændingsmoment

DIN EN 15865

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 35 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-55 til 150 °C

Min. flammepunkt

100 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved stuetemperatur

Vægt for indhold

50 g

Silikonefri

Ja

Opløsningsmiddelfri

Ja

Fuld hærdning/tørring, betingelser

Udelukkelse af ilt og kontakt med metal (kobber- eller jernioner)

Viskositet ved 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000-7000 mPas Spindelens omdrejningstal: 1/20
1500-2500 mPas Spindelens omdrejningstal: 3/20
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder
Acetonerens Til rengøring og affedtning af alle slags dele

ACETONERENSER 250ML
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger