Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruesikring med mellemstyrke
Aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
Mellemstærk limning
Kan fjernes ved hjælp af almindeligt værktøj
Kan også anvendes på rustfrit stål og passiverede overflader
Der kræves ingen "accelerator" eller "aktivator"
Fremragende medie- og termisk stabilitet
Universalprodukter til en lang række anvendelsesformål
Forhindrer løsrivelse, f.eks. ved vibrationer og stødbelastninger
Ingen uønskede låseproblemer som f.eks. med mekaniske skruesikringer
Høj modstandsdygtighed
Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer (se liste over modstandsdygtighed)
Fri for silikone, opløsningsmidler og olie
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte drejelås
Den ene hånd forbliver altid fri.
- Trinløst justerbart doseringssystem
Doseringen kan indstilles, så den passer til anvendelsesformålet, og således holdes forbruget og omkostningerne på et minimum.
- Ingen restmaterialer i doseringstuden
Omkostningsoptimering takket være tømning stort set uden restprodukt
Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.


Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Til fastholdelse med stor trækstyrke, fastgørelse og forsegling af gevindtilslutninger, som f.eks. skruer, gevindbolte, møtrikker og gevindpropper, som skal afmonteres igen med almindeligt værktøj. Skruesikringen med mellemstyrke er beregnet til brug i bil- og erhvervskøretøjsindustrien, til metalbearbejdning og værktøjsproduktion, skibsbygning, maskin- og motorkonstruktion samt til konstruktion af elektriske og elektroniske komponenter.
Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!