Brandhæmmende Gips Mørtel
Brandhæmmende mørtel kombi ETA
GIPSMØRTEL TIL BRANDTÆTNING, 10 L.
Varenr. 0893302210
EAN 4046777462470
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Forsegler ild og røggasser
- Minimalt farlige substanser frigives
- God klæbeevne på mange underlag: Beton, murværk, mursten, leca, gipsplader
- 1 % ekspansion under hærdning
- Mekanisk belastning uden forstærkning
- Afstand fra 0 mm
- Brandsikkerhedsvurdering op til EI 240
Når det anvendes til brandklassificerede gennemtrængningsforseglinger, skal Würth ETA 24/0627 og monteringsvejledningen overholdes.
ETA 21-0081
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assesment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assesment Document (EAD). NB. Test af ventilationskanaler er ikke en del af ETA og er derfor ikke indeholdt i EN 1366-3:2009, men er i stedet taget fra UK Certifire CF 5051 baseret på test iht. EN 1366-3:2004.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Datablad(X)
Til brandklassificeret blandet gennemføringstætning af kabler, kabelbundter og kabelbakker, brændbare og ikke-brændbare rør i fleksible skillevægge, massive mure og massive gulve.
Detaljerede oplysninger om kabelkonfiguration og dens forsegling findes i ETA 24/0627 og Würth-installationsvejledning.
1. Overfladerne skal være fri for fedt og støv. Fugt overfladen og lagene grundigt på forhånd.
2. Korrosionstilbøjelige metalrør skal forbehandles med en primer.
3. Hvis det er nødvendigt, kan du lave en forskalling ved brug af mineraluldsplader, og tætne de resterende huller med ACR 240 akryl.
4. Tilføj først rent vand og derefter mørtel i blandekammeret. Bland grundigt. Tilføj ca. 2 l mørtel til 1 l vand. Når der røres, skal der altid tilsættes vand først og derefter mørtel.
5. Fyld/glat mørtel ind i åbningen og fyld op til den påkrævede dybde. Fyld alle mellemrum helt op.
Vægt for indhold | 7,500 kg |
Beholder | Spand |
Brandsikringsklasse | EI240 |
Farve | Hvid |
Blandingsforhold | 2:1 |
Maks. behandlingstid | 15 min. |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | tørt lagerområde, 5 °C til 30 °C |
Viskositet/konsistens | Pulver |
Min. trykstyrke | 2,5 N/mm² |
Kemisk basis | Calciumsulfat |
Maks. trykstyrke | 4,85 N/mm² |
Lugt/duft | Lugtfri |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!