Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brandhæmmende Gips Mørtel

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandhæmmende Gips Mørtel

Gipsbaseret, brandhæmmende mørtelpulver med uorganiske forbindelser og perlit, ideel til sikker påføring af mørtel med kombineret penetrationsforsegling

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Forsegler ild og røggasser

  • Minimalt farlige substanser frigives

  • God klæbeevne på mange underlag: Beton, murværk, mursten, leca, gipsplader

  • 1 % ekspansion under hærdning

  • Mekanisk belastning uden forstærkning

  • Afstand fra 0 mm

  • Brandsikkerhedsvurdering op til EI 240
Bemærk

Når det anvendes til brandklassificerede gennemtrængningsforseglinger, skal Würth ETA 24/0627 og monteringsvejledningen overholdes.

ETA 21-0081



Teststandard


Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assesment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assesment Document (EAD). NB. Test af ventilationskanaler er ikke en del af ETA og er derfor ikke indeholdt i EN 1366-3:2009, men er i stedet taget fra UK Certifire CF 5051 baseret på test iht. EN 1366-3:2004.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.