Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Brandpakning, ekspanderende IS-R-Plus

Ekspanderende brandpakning IS-R-Plus
IS-R-PLUS BRANDPAKNING B.50MM L.18,5M

Varenr. 0893304308

EAN 4053479127835

Prisvisning for kunder efter login
Brandpakning, ekspanderende IS-R-Plus

Varenr. 0893304308
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
Til brandklassificeret forsegling af enkelte rørgennemføringer.

En ekspanderende brandpakning til brandklassificerede rørgennemføringer.


  • Brandmodstandsklassificering op til EI 240 U/C eller EI 90 U/U

  • Enkel montering

  • Kan installeres under trange pladsforhold

  • Stor fleksibilitet for forskellige rørdiametre

  • 0 mm afstand tilladt for tilstødende pakninger
Bemærk

Se Würth 16/0469 og monteringsvejledningen ved tætning af brandklassificerede serviceindtrængninger.

Europæisk teknisk vurdering ETA 16/0469



Teststandard


Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 2, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD)

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brandklassificeret forsegling af ikke-brændbare plastrør med eller uden isolering i fleksible skillevægge, massive vægge og massive gulve.


Godkendte rørtyper:


  • PVC, PP og PE-rør

  • Spildevandsrør (f.eks. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano og Geberit Silent PP)

  • Kompositrør med flere lag (f.eks. Aquatherm grønt rør MS, Uponor MLC og Alpex Duo)
Instruktioner

Pakningens længde og specifikt antallet af lag er defineret i installationsvejledningen. Pakningen kan skæres i overensstemmelse hermed med en saks eller en tæppekniv.


Det givne antal lag er viklet omkring røret foran åbningen. Enden fastgøres med et bånd. Derefter skubbes pakningen ind i åbningen.


De resterende mellemrum forsegles med en A1-klassificeret mørtel eller en gipsmørtel.

Tykkelse

2,0 mm

Længde

18,5 m

Bredde

50,0 mm

Klæbesystem

Ikke selvklæbende

Brandsikringsklasse

EI120

Farve

Sortgrå

Materiale

Grafit

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger