Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandpakning, ekspanderende IS-R-Plus
Til brandklassificeret forsegling af enkelte rørgennemføringer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
En ekspanderende brandpakning til brandklassificerede rørgennemføringer.
- Brandmodstandsklassificering op til EI 240 U/C eller EI 90 U/U
- Enkel montering
- Kan installeres under trange pladsforhold
- Stor fleksibilitet for forskellige rørdiametre
- 0 mm afstand tilladt for tilstødende pakninger
Se Würth 16/0469 og monteringsvejledningen ved tætning af brandklassificerede serviceindtrængninger.
Europæisk teknisk vurdering ETA 16/0469
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 2, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD)
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til brandklassificeret forsegling af ikke-brændbare plastrør med eller uden isolering i fleksible skillevægge, massive vægge og massive gulve.
Godkendte rørtyper:
- PVC, PP og PE-rør
- Spildevandsrør (f.eks. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano og Geberit Silent PP)
- Kompositrør med flere lag (f.eks. Aquatherm grønt rør MS, Uponor MLC og Alpex Duo)
Pakningens længde og specifikt antallet af lag er defineret i installationsvejledningen. Pakningen kan skæres i overensstemmelse hermed med en saks eller en tæppekniv.
Det givne antal lag er viklet omkring røret foran åbningen. Enden fastgøres med et bånd. Derefter skubbes pakningen ind i åbningen.
De resterende mellemrum forsegles med en A1-klassificeret mørtel eller en gipsmørtel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!