Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Brandprop

Brandsikringsstopsystem
BRANDPROP, RØDBRUN, Ø65MM

Varenr. 0893305801

EAN 4046777204643

Prisvisning for kunder efter login
Brandprop

Varenr. 0893305801

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 4 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til brandklassificeret tætning af runde åbninger.

Ekspanderende brandprop baseret på polyuretan. Et enkelt opdelingssystem fremstillet af brugsklare runde støbte dele med brandhæmmende effekt. Velegnet til runde strukturelle åbninger med en diameter på op til 240 mm.


  • Brandsikkerhedsklasse op til EI 120

  • Hurtig montage

  • Enkel og brugervenlig

  • Nem at eftermontere

  • Støv-, halogen- og opløsningsmiddelfri

  • Høje lydisoleringsværdier

  • Stålkabelbakker eller stålstiger kan lægges gennem opdelingen

  • Efterfølgende montering og afmontering er muligt på ethvert tidspunkt
Bemærk

Se Würth ETA 18/0669 og monteringsvejledningen ved tætning af brandklassificerede servicegennemføringer.

Europæisk teknisk vurdering ETA 18/0669



Teststandard


Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2.


Konstruktion


Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider iht- EN 520:2004. Pladerne skal være klassificeret iht. En 13501-1:2009+A1 med hensyn til brandmodstand. Vægge af beton, letbeton eller mursten skal have en min. tykkelse på 100 mm og en densitet på min. 450 kg/m³. Etageadskillelser af beton skal have en min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 450 kg/m³


*Træskelet: Afstanden mellem brandtætning og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min 100 mm. Klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brandsikker opdeling af kabler, kabelbundter og kabelbæresystemer i lette skillevægge, massive vægge og lofter.


  • Enkeltkabler med en diameter på op til 80 mm

  • Simpel eftermontering af kabelbundter (bestående af enkeltkabler med en diameter på 21 mm) med en diameter på op til 100 mm

  • Elektriske anlægsrør fremstillet af stål eller plast med en diameter på op til 16 mm

Den krævede opdelingstykkelse afhængigt af brandsikkerhedsklassen og den udførte montering. Kravet er at fore hele vejen rundt, indtil den krævede tykkelse er nået.

Instruktioner

Brandpropper udskæres efter kerneborehullets diameter og monteres på begge sider af væggen eller etageadskillelsen. Kablet føres nemt gennem brandpropperne. Udfyld mellemrummet mellem kabler og samlinger med brandsikringskit.

Brandsikringsklasse

EI120

Min. diameter

65 mm

Maks. diameter

65 mm

Højde

70 mm

Egnet til

Huller op til 65 mm

Farve

Rødbrun

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger