Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekspanderende brandprop baseret på polyuretan. Et enkelt opdelingssystem fremstillet af brugsklare runde støbte dele med brandhæmmende effekt. Velegnet til runde strukturelle åbninger med en diameter på op til 240 mm.
- Brandsikkerhedsklasse op til EI 120
- Hurtig montage
- Enkel og brugervenlig
- Nem at eftermontere
- Støv-, halogen- og opløsningsmiddelfri
- Høje lydisoleringsværdier
- Stålkabelbakker eller stålstiger kan lægges gennem opdelingen
- Efterfølgende montering og afmontering er muligt på ethvert tidspunkt
Se Würth ETA 18/0669 og monteringsvejledningen ved tætning af brandklassificerede servicegennemføringer.
Europæisk teknisk vurdering ETA 18/0669
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2.
Konstruktion
Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider iht- EN 520:2004. Pladerne skal være klassificeret iht. En 13501-1:2009+A1 med hensyn til brandmodstand. Vægge af beton, letbeton eller mursten skal have en min. tykkelse på 100 mm og en densitet på min. 450 kg/m³. Etageadskillelser af beton skal have en min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 450 kg/m³
*Træskelet: Afstanden mellem brandtætning og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min 100 mm. Klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Til brandsikker opdeling af kabler, kabelbundter og kabelbæresystemer i lette skillevægge, massive vægge og lofter.
- Enkeltkabler med en diameter på op til 80 mm
- Simpel eftermontering af kabelbundter (bestående af enkeltkabler med en diameter på 21 mm) med en diameter på op til 100 mm
- Elektriske anlægsrør fremstillet af stål eller plast med en diameter på op til 16 mm
Den krævede opdelingstykkelse afhængigt af brandsikkerhedsklassen og den udførte montering. Kravet er at fore hele vejen rundt, indtil den krævede tykkelse er nået.
Brandpropper udskæres efter kerneborehullets diameter og monteres på begge sider af væggen eller etageadskillelsen. Kablet føres nemt gennem brandpropperne. Udfyld mellemrummet mellem kabler og samlinger med brandsikringskit.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!