Brandpakning
Ekspanderende brandpakning FP
BRANDPAKNING, 110MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brandpakning er en systemkomponent for mørtel og mineralske pladebrandsikringssystemer:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240 U/U
- Hurtig og nem montering
- Uden brug af værktøj
Må kun anvendes sammen med FP-mørtel eller FPMF-pladesystemer!
ETA 21-0079
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Konstruktion
Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, samt et stålskellet med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Væggen skal fuldisoleres med stenuld (densitet på 35 kg/m³). Vægge af beton, letbeton, mursten eller etageadskillelse af beton skal have em densitet på min 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til brandklassificeret tætning af metal- og plastrør i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
Brandpakningen kan nemt skæres op med en kniv eller en saks. Alternativt er de udskårne stykker klar til brug.
Vikl brandpakningen omkring det ikke-brændbare/brændbare rør eller isolering i et passende antal lag, fastgør det med tape, og juster det, så det flugter med overfladen på konstruktionselementet.
Yderligere oplysninger finder du i installationsvejledningen.
Tykkelse | 1,8 mm |
Længde | 350 mm |
Bredde | 50 mm |
Brandsikringsklasse | EI240 |
Farve | Antracit |
Brandklasse | F |
Materiale | Grafit |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |