Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandpakning
Et grafitbaseret ekspanderende brandpakning til brandklassificeret tætning af metal- og plastrør.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Brandpakning er en systemkomponent for mørtel og mineralske pladebrandsikringssystemer:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240 U/U
- Hurtig og nem montering
- Uden brug af værktøj
Må kun anvendes sammen med FP-mørtel eller FPMF-pladesystemer!
ETA 21-0079
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Til brandklassificeret tætning af metal- og plastrør i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
Brandpakningen kan nemt skæres op med en kniv eller en saks. Alternativt er de udskårne stykker klar til brug.
Vikl brandpakningen omkring det ikke-brændbare/brændbare rør eller isolering i et passende antal lag, fastgør det med tape, og juster det, så det flugter med overfladen på konstruktionselementet.
Yderligere oplysninger finder du i installationsvejledningen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!