Brandkit
Brandkit
BRANDKIT Ø15MM 5X200MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240
- Enkelte kabler op til Ø80 mm, samlet op til Ø50 mm
- Metalrør op til Ø324 mm
- Genanvendelig
- Lyddæmpende
- Modstandsdygtig over for ældning
- Intet udslip af farlige stoffer eller VOC
- Nem håndtering uden værktøj
Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 21/0074 og den tekniske dokumentation overholdes.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Til brandklassificeret tætning af kabler og metalrør i massive gulve, massive vægge og fleksible skillevægge. Optimal til tætning af ringformede og små (≤10 mm) mellemrum mellem servicen og væggen/gulvet.
Påføringsoverfladen og kabel- eller rørservicen skal være tørre og fri for fedt og støv. Form massen tæt omkring servicen, og tryk den op mod væggen.
Beholder | Karton |
Brandsikringsklasse | EI240 |