Brandplade 1-S
Brandplade 1S
BRANDPLADE 1-S, 50X600X1200MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brandhæmmende plader er mineraluldsplader med høj tæthed med brandhæmmende belægning på den ene side.
Brandhæmmende plader, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 120 U/U, afhængigt af installationssituation og materiale
- Pladerne er forbehandlet med henblik på hurtig og nem installation
- Fremragende lydisolering
Mellemrum og kantfuger skal tættes med ACR 240 brandsikringsakryl. Andre systemkomponenter er Würth FP-lister og FP-opfyldningsmateriale.
ETA 21/0078
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Konstruktion
Gipsvægge ska have min. tykkelse på 100 mm, og have et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Vægge af beton, letbeton eller mursten eller etageadskillelse af beton skal have min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
*Træskelet: Afstanden mellem en gennemføring og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min. 100 mm klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med Würth ETA 21/0078 og i henhold til de relevante montagevejledninger.
Kombi-opdeling af metal- og plastrør og elektriske ledninger i letvægtsskillevægge og massive vægge i overensstemmelse med ETA-21/0078.
Materiale | Mineralske fibre |
Længde x højde x tykkelse | 1200 x 600 x 50 mm |
Tykkelse | 50 mm |
Højde | 600 mm |
Længde | 1200 mm |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Brandklasse | F |
Brandsikringsklasse | EI240 |
Brandklasse/betingelser | F / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!