Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandplade 1-S
Til brandsikre rør- og kabelskillevægge i letvægtsskillevægge og massive vægge.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Brandhæmmende plader er mineraluldsplader med høj tæthed med brandhæmmende belægning på den ene side.
Brandhæmmende plader, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 120 U/U, afhængigt af installationssituation og materiale
- Pladerne er forbehandlet med henblik på hurtig og nem installation
- Fremragende lydisolering
Mellemrum og kantfuger skal tættes med ACR 240 brandsikringsakryl. Andre systemkomponenter er Würth FP-lister og FP-opfyldningsmateriale.
ETA 21/0078
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Konstruktion
Gipsvægge ska have min. tykkelse på 100 mm, og have et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Vægge af beton, letbeton eller mursten eller etageadskillelse af beton skal have min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
*Træskelet: Afstanden mellem en gennemføring og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min. 100 mm klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med Würth ETA 21/0078 og i henhold til de relevante montagevejledninger.
Kombi-opdeling af metal- og plastrør og elektriske ledninger i letvægtsskillevægge og massive vægge i overensstemmelse med ETA-21/0078.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!