FPMF-plade 2-S
Brandplade 2S
BRANDPLADE 2-S, 60X600X1200MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brandhæmmende plader, 2-S, er mineraluldsplader med høj tæthed med brandhæmmende belægning på begge sider.
Brandhæmmende plader, 2-S: 1200x600x60 mm.
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240–EI 240 U/U, afhængigt af installationssituation og materiale
- Pladerne er forbehandlet med henblik på hurtig og nem installation
- Fremragende lydisolering
Mellemrum og kantfuger skal tættes med ACR 240 brandsikringsakryl. Andre systemkomponenter er Würth FP-lister og FP-opfyldningsmateriale.
ETA 24/0628
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Konstruktionselementerne (lastbærende strukturer, vægge og lofter) skal klassificeres efter den påkrævede brandsikkerhedsvarighed i overensstemmelse med EN 13501-2. Væggens og loftets tykkelse skal være ≥ 150 mm. Maks. åbning: 2400 (B) x 1200 (H) mm. Maks. rør/kabeloptagelse: 60 % af skillevægsstørrelsen.
Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med Würth ETA 21/0078 og i henhold til de relevante montagevejledninger.
Kombi-opdeling af metal- og plastrør og elektriske ledninger i massive vægge og massive lofter i overensstemmelse med ETA-21/0078.
Materiale | Mineralske fibre |
Længde x højde x tykkelse | 1200 x 600 x 60 mm |
Tykkelse | 60 mm |
Højde | 600 mm |
Længde | 1200 mm |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Brandklasse | D, s1 d0 - normalt brændbart |
Brandsikringsklasse | EI240 |
Brandklasse/betingelser | D, s1 d0 - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (6)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!