Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
FPMF-plade 2-S
Til brandklassificeret gennemføringstætning af rør og kabler i massive vægge og massive gulve.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Brandhæmmende plader, 2-S, er mineraluldsplader med høj tæthed med brandhæmmende belægning på begge sider.
Brandhæmmende plader, 2-S: 1200x600x60 mm.
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240–EI 240 U/U, afhængigt af installationssituation og materiale
- Pladerne er forbehandlet med henblik på hurtig og nem installation
- Fremragende lydisolering
Mellemrum og kantfuger skal tættes med ACR 240 brandsikringsakryl. Andre systemkomponenter er Würth FP-lister og FP-opfyldningsmateriale.
ETA 24/0628
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Komponenterne (lastbærende struktur, vægge og lofter) skal have den nødvendige brandsikkerhedsklassificering i overensstemmelse med EN 13501-2. Vægge og loft skal være ≥150 mm tykke. Maks. åbningsstørrelse: 2.400 x 1.200 mm (B x H). Maks. rør-/kabeltildeling: 60 % af gennemtrængningsstørrelsen.
Når de anvendes til brandklassificerede gennemtrængningsforseglinger, skal ETA 21/0078 og Würth monteringsvejledningen overholdes.
Kombineret gennemtrængningsforsegling af metal- og plastrør og elektriske ledninger i massive vægge og lofter i henhold til ETA -24/0628.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!