Brandhæmmende Akryl ACR 240
Brandbeskyttelsesakrylmasse ACR 240
BRANDHÆMMENDE AKRYL, ACR 240, HVID 600ML
Varenr. 0893311008
EAN 4046777565072
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Brandsikkerhed op til EI 240
- Hurtig montering, primært på den ene side
- Fremragende lydisolering i samlinger kun 12 mm dybe
- Minimalt farlige substanser frigives
- Halogen- og silikonefri, kan males
- God klæbeevne på mange forskellige overflader
- Modstandsdygtig over for fugt og vandstænk
- Lugtfri og UV-resistent
- Omfattende test foretaget i brandklassificerede anvendelser
Brugen af brandklassificerede skillevægge eller samlinger skal være i overensstemmelse med ETA-21/0084, ETA-21/0085 og i henhold til monteringsvejledningen.
ETA 21/0084 tætning af lineære samlinger
ETA-21/0085 skillevægge
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 g 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
NB. Test af ventilationskanaler er ikke en del af ETA og er derfor ikke indeholdt i EN 1366-3:2009, men er i stedet taget fra UK Certifire CF 5049 baseret på test iht. EN 1366-3:2044.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Datablad(X)
- Til brandklassificeret tætning af lodrette og vandrette samlinger med lav ekspansionsbelastning i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
- Til brandklassificeret tætning af metal- og plastrør og elektriske ledninger i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
Påføringsoverfladen skal være tør og fri for fedt og støv. Fastgør fugepistolen. Til præcisionsarbejde bruges en spatel eller kniv. Hvis opfyldningsmateriale er påkrævet, skal du installere dette sikkert i den angivne dybde.
Farve | Hvid |
Brandklasse | B-s1, d0 - med lav brændbarhed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 30 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Indhold | 600 ml |
Kemisk basis | Akrylat |
Beholder | Rørformet foliepatron |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 10 °C til 30 °C |
Massefylde | 1,56 g/cm³ |
Min. temperaturmodstand for hærdet materiale | -20 °C |
Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale | 70 °C |
Min. tid for hindedannelse | 25 min. |
Produktvægt (pr. vare) | 984,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!