Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandhæmmende Akryl ACR 240
Ekspanderende, højtydende brandbeskyttelsesakrylmasse til brandklassificeret tætning af lineære samlinger og servicegennemføringer.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Brandsikkerhed op til EI 240
- Hurtig montering, primært på den ene side
- Fremragende lydisolering i samlinger kun 12 mm dybe
- Minimalt farlige substanser frigives
- Halogen- og silikonefri, kan males
- God klæbeevne på mange forskellige overflader
- Modstandsdygtig over for fugt og vandstænk
- Lugtfri og UV-resistent
- Omfattende test foretaget i brandklassificerede anvendelser
Brugen af brandklassificerede skillevægge eller samlinger skal være i overensstemmelse med ETA-21/0084, ETA-21/0085 og i henhold til monteringsvejledningen.
ETA 21/0084 tætning af lineære samlinger
ETA-21/0085 skillevægge
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
- Til brandklassificeret tætning af lodrette og vandrette samlinger med lav ekspansionsbelastning i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
- Til brandklassificeret tætning af metal- og plastrør og elektriske ledninger i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
Påføringsoverfladen skal være tør og fri for fedt og støv. Fastgør fugepistolen. Til præcisionsarbejde bruges en spatel eller kniv. Hvis opfyldningsmateriale er påkrævet, skal du installere dette sikkert i den angivne dybde.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!