Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Super RTV-silikone- og tætningsmasse

Kl./tæt. super RTV sil. u. f. stoffer
SUPER RTV SILIKONE SORT, 200ML

Varenr. 08933311

EAN 4062856142958

Prisvisning for kunder efter login
Super RTV-silikone- og tætningsmasse

Varenr. 08933311
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
Klæbe- og tætningsmasse af høj kvalitet til anvendelse i industrien og i bilindustrien.

Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier


  • Kan også bruges i kritiske områder, hvor tætningen kommer i kontakt med forskellige væsker

  • Fremragende modstandsdygtighed over for motor- og gearkasseolie, køle- og frostvæske


Syrefri hærdemetode


  • Ikke-korrosiv, derfor har den ikke nogen negativ effekt på elektroniske komponenter og på lambdasonder


Tætningsmasse i trykluftbeholder


  • Let at dispensere uden yderligere hjælpemidler

  • De fine perler giver mulighed for en ensartet påføring af produktet
Bemærk

Ved forsegling af f.eks. oliebundkar og gearkasser er det afgørende, at der ikke kommer noget tætningsmiddel indvendigt. Derfor anbefaler vi at anvende tætningsmassen på en tilsluttende dels overflade. Sæt begge dele sammen, tryk forsigtigt med hånden, og skub dem let mod hinanden. Adskil derefter delene igen, og fjern derefter tætningsmiddel, der er kommet på indersiden. Saml komponenterne igen inden for maks. 5 minutter og hold dem godt sammen. Før ibrugtagning skal du overholde hærdningstiden (afhængigt af tætningsmidlets tykkelse).

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Optimal vedhæftning på tørre, rene og støvfri overflader. Den gamle tætningsmasse skal fjernes helt fra overfladen.

Farve

Sort

Indhold

200 ml

Kemisk basis

Neutral tværforbundet silikoner, oxim-baseret

Lugt/duft

Karakteristisk

Min./maks. temperaturmodstand

-60 til 260 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

300 °C

Anvendelsesmuligheder

Vandpumper, Oliepumper, Forreste afdækning, Knastaksellejedæksel, Termostatkabinet, Oliebundkar, Geardæksel, Soltag, Døre

Massefylde

1,25 g/cm³

Min. tid for hindedannelse

5 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Fuld hærdehastighed

3 mm/døgn

Fuld hærdning/tørring, betingelser

23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Shore A-hårdhed

30

Min. trækstyrke

2,2 N/mm²

Betingelser for trækstyrke

i overensstemmelse med ASTM D-412

Maks. brudforlængelse/betingelser

550 % / i overensstemmelse med DIN 53504

Varmeledningsevne λ

0,2 J/(m*s*K)

Varmeledningsevne λ, betingelser

i overensstemmelse med ASTM D-2214/70

Koefficient for termisk udvidelse

0,0002 1/K

Koefficient for termisk udvidelse, betingelser

i overensstemmelse med ASTM EB-31

Gennemslagsstyrke

16 kV/mm

Gennemslagsstyrke, betingelser

i overensstemmelse med ASTM D-149

Relativ permittivitet

2,8

Betingelser for relativ permittivitet

1 MHz, ASTM D-150

Tabsfaktor

0,002

Tabsfaktor, betingelser

1 MHz, ASTM D-150

Specifik volumenmodstand

1000000000000000 Ohm/cm

Betingelser for specifik volumenmodstand

i overensstemmelse med ASTM D-257

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dyse Super RTV-silikone

DYSE F/ RTV SILIKONE

x 3 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger