Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Klæbe- og tætningsmasse af høj kvalitet til anvendelse i industrien og i bilindustrien.
Til forsegling af alle metalrør-/gevindtilslutninger og fittings med koniske/cylindriske gevind i overensstemmelse med ISO 7.1 til R3"
Til forsegling af pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser under høje belastninger. Med skrueforbindelser, op til rørets/slangens sprængtryk
Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger på op til maks. 0,5 mm. Erstatter faste tætninger.
Særlig tætningsmasse til fuger, der er udsat for høje temperaturer
Middelstærk, anaerob hærdning og tixotropisk klæbemasse og tætningsmasse
Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger på op til maks. 0,3 mm. Til erstatning af faste pakninger.
Permanent tætningsmasse til motorer og kabinetter med høj temperaturbestandighed
Permanent elastisk silikonetætningsmasse til motor og karosseri, kortvarig temperaturbestandighed på 300 °C
Erstatter faste pakninger i og omkring motoren, på tryktanke samt på skrueforbindelser.
Klæbe- og tætningsmasse af høj kvalitet til anvendelse i bilindustrien
Permanent elastisk silikonetætningsmasse til motor og karosseri med fremragende klæbeevne
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2