Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Reparationsmasse

Beskyttende belægning, vandtæt masse
REPARATIONSMASSE GRÅ 4 L.

Varenr. 0893350820

EAN 4053479161709

Prisvisning for kunder efter login
Reparationsmasse

Varenr. 0893350820
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
Til simple reparationer af små og store overflader, både indendørs og udendørs

Silikonebaseret


  • Bevarer langsigtet elasticitet selv under ekstreme vejrforhold og udvikler ikke skørhed

  • UV- og vejrbestandig

  • Fri for opløsningsmidler


Revneudfyldende


Der opnås en lagtykkelse på 2–3 mm med blot én påføring.



Let at forarbejde


Kan påføres med pensel, kortluvet rulle eller murske.



Nem rengøring


Hænder, tøj, værktøj og tilsmudsede randområder kan rengøres med vand.



Kompatibel med bitumen

Bemærk

Ikke egnet til områder, der konstant udsættes for vand (f.eks. springvand, cisterner).

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Reparationslaget er velegnet til mindre og større flader indendørs og udendørs og beskytter mod vejrpåvirkninger, nedslidning og skader forårsaget af fugt. Belægningen er ideel til reparation af tagudhæng, tagrender, huller og revner i tagplader, tagsten, i vægge, i vandkanaler, ovenlysvinduer og vinduesåbninger, på balkoner og terrasser.

Instruktioner

Overfladen skal være bærende, ren, fri for støv og fedt samt tør eller let fugtig (maks. 5 % restfugt). Fjern mos, alger og lav samt løse dele og primer mekanisk. Reparationsmassen er klar til brug. Når overfladen er klargjort, påføres et jævnt, ufortyndet og tykt lag direkte med en


pensel, rulle, kost eller en kortluvet velourrulle inden for bearbejdningstemperaturen. En våd lagtykkelse på mindst 3-5 mm kræves på bevægelige overflader. En våd lagtykkelse på 2 mm er tilstrækkelig på tage med en taghældning på ≥ 5°. Uhærdet materiale kan fjernes med en fugtig svamp. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Vask hænder og udstyr med vand straks efter brug. Bortskaf hærdede produktrester i dagrenovationen og/eller med industrielt affald svarende til dagrenovationen. Bortskaf uhærdede produkter i kommunale genbrugsstationer som særligt affald. Helt tømte beholdere køres på genbrugsstationen og genanvendes.

Kemisk basis

Neutrale silikoner, vandbaseret

Farve

Grå

Massefylde

1,3 g/cm³

pH-værdi

10,5

Lugt/duft

Svag lugt

Viskositet/konsistens

Tyktflydende, ikke-dryppende

Min. tid for hindedannelse

30 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Fuld hærdehastighed

2 mm/døgn

Fuld hærdning/tørring, betingelser

23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

40 °C

Min. temperaturmodstand

-50 °C

Maks. temperaturmodstand

150 °C

Modstand mod

Vejr

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Min./maks. anvendelsesmængde i volumen/areal

1-3 l/m²

Indhold

4 l

Beholder

Spand

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

kølig og frostfri opbevaring

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger