Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Reparationsmasse
Til simple reparationer af små og store overflader, både indendørs og udendørs
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Silikonebaseret
- Bevarer langsigtet elasticitet selv under ekstreme vejrforhold og udvikler ikke skørhed
- UV- og vejrbestandig
- Fri for opløsningsmidler
Revneudfyldende
Der opnås en lagtykkelse på 2–3 mm med blot én påføring.
Let at forarbejde
Kan påføres med pensel, kortluvet rulle eller murske.
Nem rengøring
Hænder, tøj, værktøj og tilsmudsede randområder kan rengøres med vand.
Kompatibel med bitumen
Ikke egnet til områder, der konstant udsættes for vand (f.eks. springvand, cisterner).
Reparationslaget er velegnet til mindre og større flader indendørs og udendørs og beskytter mod vejrpåvirkninger, nedslidning og skader forårsaget af fugt. Belægningen er ideel til reparation af tagudhæng, tagrender, huller og revner i tagplader, tagsten, i vægge, i vandkanaler, ovenlysvinduer og vinduesåbninger, på balkoner og terrasser.
Overfladen skal være bærende, ren, fri for støv og fedt samt tør eller let fugtig (maks. 5 % restfugt). Fjern mos, alger og lav samt løse dele og primer mekanisk. Reparationsmassen er klar til brug. Når overfladen er klargjort, påføres et jævnt, ufortyndet og tykt lag direkte med en
pensel, rulle, kost eller en kortluvet velourrulle inden for bearbejdningstemperaturen. En våd lagtykkelse på mindst 3-5 mm kræves på bevægelige overflader. En våd lagtykkelse på 2 mm er tilstrækkelig på tage med en taghældning på ≥ 5°. Uhærdet materiale kan fjernes med en fugtig svamp. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Vask hænder og udstyr med vand straks efter brug. Bortskaf hærdede produktrester i dagrenovationen og/eller med industrielt affald svarende til dagrenovationen. Bortskaf uhærdede produkter i kommunale genbrugsstationer som særligt affald. Helt tømte beholdere køres på genbrugsstationen og genanvendes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!