Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Brandslukker ABC-pulver

Pulverslukker HOUSEGARD
HOUSEGUARD PULVERSLUKKER 13A 89B C 2KG

Varenr. 089340041
EAN 7320896000711
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

En alsidig pulverslukker, der er velegnet til at bekæmpe de fleste brande
En alsidig brandslukker, der er velegnet til at bekæmpe de fleste brande

Denne bærbare brandslukker (konstant tryk) indeholder ABC-brandslukningspulver

Ideel til hjem, kontorer osv.
Kombineret håndtag/udløser
Manometer til hurtig inspektion
Stålbeholder af høj kvalitet
Brandslukkerens effektklasse bestemmer størrelsen af de brande, som brandslukkeren kan bruges til.

Brandsikkerhedsklasse: ABC
Egnethed:

2 kg pulverslukker er en fremragende brandslukker til køretøjer – 13A 89B C

6 kg pulverslukker er en fremragende brandslukker til boliger, kontorer, lastbiler, håndværkerbiler osv. – 55A 233B C

En holder til brandslukkeren medfølger ved levering

2 kg brandslukkere leveres med kombineret bil- og vægbeslag.
6 kg brandslukkere leveres med vægbeslag

Bemærk
Cylinderens produktionsdato er stemplet på den nederste kant af brandslukkeren og er markeret på mærkaten på kraven.

Eftersyn og tilsyn af brandslukkere udføres i henhold til DS2320.
Certificering DS-EN3, CE, Wheelmark
Bemærk

Den første inspektionsdato er stemplet på den nederste kant af brandslukkeren og er markeret på mærkaten på kraven.


Eftersynsintervallet bestemmes af, hvordan brandslukkeren opbevares: Hvis brandslukkeren opbevares indendørs på et tørt sted med en konstant temperatur, skal den efterses hvert andet år.


Hvis brandslukkeren udsættes for faktorer, der kan påvirke dens funktion, såsom fugtighed, vibrationer, temperatursvingninger og temperaturer under frysepunktet, skal brandslukkeren efterses en gang om året.

Certificering SFS-EN3, CE, Wheelmark

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Slukningsmidler

ABC-pulver

Indhold

2000 ml

Vægt for indhold

2 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger