Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandslukker ABC-pulver
En alsidig pulverslukker, der er velegnet til at bekæmpe de fleste brande
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Denne bærbare brandslukker (konstant tryk) indeholder ABC-brandslukningspulver
Ideel til hjem, kontorer osv.
Kombineret håndtag/udløser
Manometer til hurtig inspektion
Stålbeholder af høj kvalitet
Brandslukkerens effektklasse bestemmer størrelsen af de brande, som brandslukkeren kan bruges til.
Brandsikkerhedsklasse: ABC
Egnethed:
2 kg pulverslukker er en fremragende brandslukker til køretøjer – 13A 89B C
6 kg pulverslukker er en fremragende brandslukker til boliger, kontorer, lastbiler, håndværkerbiler osv. – 55A 233B C
En holder til brandslukkeren medfølger ved levering
2 kg brandslukkere leveres med kombineret bil- og vægbeslag.
6 kg brandslukkere leveres med vægbeslag
Bemærk
Cylinderens produktionsdato er stemplet på den nederste kant af brandslukkeren og er markeret på mærkaten på kraven.
Eftersyn og tilsyn af brandslukkere udføres i henhold til DS2320.
Certificering DS-EN3, CE, Wheelmark
Den første inspektionsdato er stemplet på den nederste kant af brandslukkeren og er markeret på mærkaten på kraven.
Eftersynsintervallet bestemmes af, hvordan brandslukkeren opbevares: Hvis brandslukkeren opbevares indendørs på et tørt sted med en konstant temperatur, skal den efterses hvert andet år.
Hvis brandslukkeren udsættes for faktorer, der kan påvirke dens funktion, såsom fugtighed, vibrationer, temperatursvingninger og temperaturer under frysepunktet, skal brandslukkeren efterses en gang om året.
Certificering SFS-EN3, CE, Wheelmark
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!