Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klæbefix GEL sekundlim

Klæbefix GEL sekundlim
SEKUNDLIM GEL 3G

Varenr. 0893403

EAN 4045989897049

Prisvisning for kunder efter login
Klæbefix GEL sekundlim

Varenr. 0893403
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
Løbesikker sekundlim i gelform muliggør nøjagtig påføring, selv på overliggende og lodrette overflader

Langtidsholdbar anvendelse


Gel-lignende karakter, der stort set forhindrer materialet i at løbe



Hurtigtørrende


Klæbemassen hærder ekstremt hurtigt



Til universel brug


Vedhæfter på både glatte og absorberende overflader



Rengøringsanvendelse


Hurtig og nem åbning af hætten gør arbejdet nemmere



Opløsningsmiddel- og silikonefri

Bemærk
  • Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

  • Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.

  • På grund af højt damptryk og fugt på de omgivende overflader kan der forekomme en hvid restdannelse omkring limningsstedet (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan fjernes med f.eks. acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de emner, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for acetonen. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
Anvendelsesområde
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 i 1
Klæbefix
4-i-1
Børste
påføring
Klebfix
GAN
Klebfix
2-K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Gummi
Stift skum⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonat = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Flamingo⚫1⚫1
Malede overfladerMalede overflader
Træ og træmaterialerTræ (MDF, spånplade)
Laminerede paneler
(Resopal, Ultrapas)
Dekorative paneler
Kork
Sten- og byggematerialerBeton
Bituminøse overflader
Porebeton, gips, gipsplader
Syntetisk sten (Korian, Varicor)
HPL
Natursten (marmor, granit)⚫1
Sten
Cement-fiberplader
AndreEmalje⚫1
Glas
Glasfiber
Spejl⚫1
Porcelæn, keramik, fliser
Papir
Pap
Væv
Læder
MetalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ledning
Rustfrit stål
Kobber
Messing
Stål/jern
Zink
PlastABS
Værdier for brudstyrke i overensstemmelse med ASTM D412
Værdier for trækstyrke i overensstemmelse med DIN 83283
Værdier for brud- og trækstyrke i overensstemmelse med ISO 4587
MaterialeTypiske limningstider Typiske værdier for brud- og trækstyrke
Stål<10 minutter15-25 N / mm²
Aluminium<5 minutter7-10 N / mm²
Nitrilgummi<1 minutter5-10 N / mm²
Polykarbonat<5 minutter5-10 N / mm²
ABS<5 minutter6-10 N / mm²
MaterialeTypiske limningstider Typiske værdier for brudstyrke
EPDM <1 minut2-6 N / mm²
Neopren< 1 minut5-15 N / mm²
Nitrilgummi<1 minut5-15 N / mm²
MaterialeTypiske limningstider Typiske værdier for trækstyrke
Stål (sandblæst)<10 minutter>15 N / mm²
Aluminium<5 minutter>10 N / mm²
Nitrilgummi<1 minutter>10 N / mm²
Polykarbonat<5 minutter<6 N / mm²

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Gelkonsistensen gør, at cyanoakrylat-konstruktionslimen er ideel til limning på overliggende og lodrette overflader. Klebfix GEL garanterer en stabil vulst og forhindrer, at klæbemassen løber. Sekundlimen er velegnet til limning af gummiprofiler til træ og plastvinduer, skiltemontering, limning af gummiforseglinger, reparation af ødelagte kanter osv.

Instruktioner

Underlagene skal være rene, tørre og fri for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på én af de overflader, som skal limes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt.

Kemisk basis

Ethyl-2-cyanoakrylat-monomer

Farve

Transparent

Massefylde

1,06 g/cm³

Min./maks. viskositet

90000-130000 mPas

Min./maks. hærdningstid/betingelser

20-100 s / Afhængigt af materialet

Min./maks. trækstyrke/betingelser

2-15 N/mm² / i overensstemmelse med DIN 53288

Min./maks. trækstyrke

2-15 N/mm²

Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand

5 N/mm²

Maks. mellemrumsstørrelse for limning

0,25 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 85 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 20 °C

Silikonefri

Ja

Opløsningsmiddelfri

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde

Indhold

2,7 ml

Vægt for indhold

3 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Primer til superlim

PRIMER TIL SEKUNDLIM PÅ PLASTIK 50ML

For forbedret vedhæftning af svært klæbbare plasttyper
IPA Cleaner

IPA CLEANER 5L

Til universel brug
x 1 stk.
Aktivator

AKTIVATOR TIL CYANOAKRYLAT LIM 150ML

Til at fremskynde hærdning af sekundlim
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 1
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger