Diesel Cure (dieselmotorpleje)
Diesel Cure
DIESELCURE 330ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Øger dieselens smøringsevne
- Øger levetiden for bevægelige dele i dieselsystemet
- Lavere risiko for fejl i indsprøjtningssystemet
- Forbedrer forstøvningen
Binder og neutraliserer syrekondenseringer
- Beskytter mod korrosion
- Forhindrer dannelse af syre
Løsner og fjerner aflejringer og områder med harpiksdannelse i systemet fra brændstoftanken til forbrændingskammeret
- Forbedrer dieselforstøvningen
- Sikrer præcis indsprøjtning
- Reducerer brændstofforbruget
Forhindrer dannelse af nye aflejringer
Reducerer mængden af skadelige udslip
Fjerner vand fra dieselsystemer uden at beskadige motoren
- Forebygger bakterievækst
- Øger opbevaringsstabiliteten for diesel
Velegnet til alle typer diesel, herunder biodiesel
330 ml er nok til op til 400 liter diesel
Diesel, der tilsættes Diesel Cure (dieselmotorpleje), opfylder stadig de oprindelige tekniske specifikationer for de relevante, gældende brændstofstandarder, som de respektive bilproducenter og motorfabrikanter foreskriver i forbindelse med garantien.
Godkendt af MTU Friedrichshafen GmbH og Detroit Diesel Corporation.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Velegnet til alle dieselmotorer, herunder motorer med commonrail- og pumpeindsprøjtningsteknologi. Løsner og fjerner aflejringer i dieselbrændstofsystemet og forhindrer gendannelse af aflejringer. Genopretter og opretholder kvaliteten af dieselbrændstoffer.
Hæld dåsens indhold i brændstoftanken.
Indhold | 330 ml |
Farve | Gul |
Lugt/duft | Opløsningsmiddel-lignende |
Kemisk basis | Ethylenglycol |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
Massefylde | 907 kg/m³ |
Min. flammepunkt | 72.5 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)