Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diesel Cure (dieselmotorpleje)
Renser og beskytter alle standarddieselbrændstofsystemer, der anvendes i personbiler, lastbiler, inden for den maritime industri og til landbrugsmaskiner/-anlæg.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Øger dieselens smøringsevne
- Øger levetiden for bevægelige dele i dieselsystemet
- Lavere risiko for fejl i indsprøjtningssystemet
- Forbedrer forstøvningen
Binder og neutraliserer syrekondenseringer
- Beskytter mod korrosion
- Forhindrer dannelse af syre
Løsner og fjerner aflejringer og områder med harpiksdannelse i systemet fra brændstoftanken til forbrændingskammeret
- Forbedrer dieselforstøvningen
- Sikrer præcis indsprøjtning
- Reducerer brændstofforbruget
Forhindrer dannelse af nye aflejringer
Reducerer mængden af skadelige udslip
Fjerner vand fra dieselsystemer uden at beskadige motoren
- Forebygger bakterievækst
- Øger opbevaringsstabiliteten for diesel
Velegnet til alle typer diesel, herunder biodiesel
330 ml er nok til op til 400 liter diesel
Diesel, der tilsættes Diesel Cure (dieselmotorpleje), opfylder stadig de oprindelige tekniske specifikationer for de relevante, gældende brændstofstandarder, som de respektive bilproducenter og motorfabrikanter foreskriver i forbindelse med garantien.
Velegnet til alle dieselmotorer, herunder motorer med commonrail- og pumpeindsprøjtningsteknologi. Løsner og fjerner aflejringer i dieselbrændstofsystemet og forhindrer gendannelse af aflejringer. Genopretter og opretholder kvaliteten af dieselbrændstoffer.
Hæld dåsens indhold i brændstoftanken.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!