Flangetætningsmasse med lav styrke
Flangetætningsmasse, lav styrke
DOS FLANGETÆTNING GRØN, 50 ML.

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lav styrke
Let at fjerne
100 % forsegling
Huller fyldes helt ud, så den efterfølgende vedhæftning giver beskyttelse mod korrosion forårsaget af friktion og beskyttelse mod rust.
Harmonikaflasken gør det nemt at tømme restproduktet
Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer
Fri for silikone, opløsningsmidler og olie
- NSF-registreret, klasse S2, tætningsmasse – ingen direkte kontakt med fødevarer
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand op til +82 °C
Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.



- NSF-registreret, klasse S2, tætningsmasse – ingen direkte kontakt med fødevarer
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand op til +82 °C
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Til forsegling af flanger og overflader med smalle fuger på op til maks. 0,3 mm. Til erstatning af faste pakninger. Flangetætningsmassen med lav styrke er beregnet til brug i bil- og erhvervskøretøjsindustrien, til metal- og værktøjsfremstilling, skibsbygning, maskinteknik og motorkonstruktion, el- og elektronisk konstruktion, fødevare-, drikkevare-, medicinal- og papirindustrien osv.
Velegnet til anvendelse, hvor der kræves god befugtning, f.eks. på komplicerede støbte dele og glatte overflader.
Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for fedt og støv. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vægt for indhold | 50 g |
Kemisk basis | Dimethakrylsyreester |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | Udelukkelse af ilt og kontakt med metal (kobber- eller jernioner) |
Farve | Grøn fluorescerende |
Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1 | 55000-80000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 6/2,5 U/min |
Min./maks. viskositet 2 /betingelser 2 | 15000-25000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 o/min. |
Tæthed/betingelser | 1,05 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. oprindelig styrke | 15-30 min. |
Min./maks. funktionel styrke | 3-6 t. |
Min./maks. endelig styrke | 6 t.-24 t. |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 150 °C |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Min. eksisterende tilspændingsmoment | 3 Nm |
Betingelser for eksisterende tilspændingsmoment | DIN EN 15865 |
Min./maks. trykforskydningsstyrke/betingelser | 4-11 N/mm² / i overensstemmelse med ISO 10123 |
Min./maks. trækstyrke/betingelser | 2-8 N/mm² / i overensstemmelse med ASTM D-2095 |
Min./maks. forskydningsstyrke | 2-4 N/mm² |
Trækstyrke/betingelser | i overensstemmelse med ASTM D-950 |
Min. startmomentet | 8 Nm |
Startmomentbetingelser | DIN EN 15865 |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / ved stuetemperatur |
Silikonefri | Ja |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!