EGR-ventil og indsugningsrens
EGR-ventil og indsugningsrens
SYSTEMRENS, INDSUGNING
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende rengøringsevne
Renser effektivt sod og olieaflejringer på EGR-ventilen og indsugningen.
Forbedrer motorens ydeevne
Forbedrer motorforbrændingen, øger effekten og reducerer partikelemissioner.
Sparer tid
Hvis EGR-ventilen og indsugningen ikke er for snavsede, behøver delene ikke demonteres til rengøring. Ofte er én flaske nok til at rense i bund.
Til alle benzin- og dieselmotorer med snavs i motorens indsugningssystem og EGR-ventilen. Anvendes sammen med WAC rensemaskine 0702 999 057 i henhold til manualen.
Rengøring af indsugningen
Inden rengøring skal motoren køre i mindst 10 minutter, så den når optimal arbejdstemperatur. Under proceduren skal du holde dieselmotorerne kørende ved at øge omdrejningstal for motoren, men det må ikke overstige 2000 o/min. Påfør direkte på luftindsugningen i korte 3-sekunders cyklusser. Vent 10 sekunder efter hver cyklus, før næste påføring. Undgå aflejring af produktet. Øg benzinmotorers hastighed for at forhindre dem i at stoppe. Kør i 20 minutter for at afslutte rengøringen.
Rengøring af delene
Hvis EGR-ventilen er meget beskidt, skal den afmonteres. Påfør produktet direkte, og rengør med en børste for at opnå de bedste rengøringsresultater
Indhold | 1000 ml |
Farve | Rose |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Alkohol, Tenside |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 1.01 g/ml |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)