Primer, EURASOL® Primer Plus SK
EURASOL Haftplus SK primer
EURASOL PRIMER PLUS SK, 1000G
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Øger klæbestyrken betydeligt takket være selvklæbende formel
Fiberholdige og porøse overflader hærdes og kan derfor samles sikkert med tape.
Miljøvenlig og brugervenlig
- Lugtfri, ingen giftige stoffer eller opløsningsmidler frigives
- Praktisk dispenserflaske til enkel og ren påføring
God materialekompatibilitet
Tilstødende overflader angribes ikke
God modstandsdygtighed over for vand og varme efter fuldstændig tørring
Kort tørretid
Fortykket Eurasol Primer Plus kan fortyndes med vand. Eurasol Primer Plus SK kan rengøres med vand, mens den stadig er frisk. Når den er hærdet, kan den normalt kun fjernes mekanisk.
Tørretiden kan variere afhængigt af substratmaterialet (absorberende, ikke-absorberende, fugtigt osv.) og temperatur. Grunderen skal beskyttes mod fugt, indtil den er gennemhærdet.
Når den er hærdet, skal strukturen dækkes, f.eks. med en dampgennemtrængelig presenning, i mere end 16 timer i tilfælde af langvarig regn/sne.
Undgå udsættelse for kontinuerlig/stående fugt.
Anvendelse på frosne, isfrie overflader er mulig, forudsat at klimaforholdene når op på/overstiger +5 °C på den pågældende arbejdsdag.
EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Datablad(X)
Opløsningsmiddelfri primer, der giver bedre vedhæftning af EURASOL-tape samt af tape på butyl- og bitumenbasis på mineralske og absorberende overflader.
Anvendelsesområde:
- Klæbning på blød træfiber, træ, cement og gipspladepaneler
- Klæbning af træunderlag til beton
- Rudeforseglingstape med butylbånd på synlig overflade
Omrystes før brug. Påfør jævnt med en pensel eller malerrulle på en tør, fedt- og støvfri overflade. Behandl meget porøse overflader to gange om nødvendigt. Lad den påførte primer tørre op, indtil den er gennemsigtig, inden tapen kommes på.
Kemisk basis | Akrylatpolymer dispersion |
Farve efter hærdning | Transparent |
Vægt for indhold | 1000 g |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Massefylde | 1,02 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C, EN 542 |
Min. anvendelsesmængde til limede overflader | 100 g/m² |
Anvendelsesmængde, betingelser | afhængigt af overfladens absorberingsevne |
Tørretid | 14 min. |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
VOC-koncentration (CH) | 0 % |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Min. overfladebearbejdningstemperatur | -10 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!