Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EURASOL® primer AdhesionPlus SK
Opløsningsmiddelfri primer, der giver bedre vedhæftning af Eurasol® samt af tape på butyl- og bitumenbasis på mineralske og absorberende overflader.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Øger klæbestyrken betydeligt takket være selvklæbende formel
Fiberholdige og porøse overflader hærdes og kan derfor samles sikkert med tape.
Miljøvenlig og brugervenlig
- Lugtfri, ingen giftige stoffer eller opløsningsmidler frigives
- Praktisk dispenserflaske til enkel og ren påføring
God materialekompatibilitet
Tilstødende overflader angribes ikke
God modstandsdygtighed over for vand og varme efter fuldstændig tørring
Kort tørretid
Fortykket Eurasol AdhesionPlus kan fortyndes med vand. Eurasol AdhesionPlus SK primer kan rengøres med vand, mens den stadig er frisk. Når den er hærdet, kan den normalt kun fjernes mekanisk.
Tørretiden kan variere afhængigt af substratmaterialet (absorberende, ikke-absorberende, fugtigt osv.) og temperatur. Primeren skal beskyttes mod fugt, indtil den er gennemhærdet.
Når den er hærdet, skal strukturen dækkes, f.eks. med en dampgennemtrængelig presenning, i over 16 timer i tilfælde af langvarig regn/sne.
Undgå udsættelse for kontinuerlig/stående fugt
EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Opløsningsmiddelfri primer, der giver bedre vedhæftning af EURASOL-tape samt af tape på butyl- og bitumenbasis på mineralske og absorberende overflader.
Anvendelsesområde:
- Klæbning på blød træfiber, træ, cement og gipspladepaneler
- Klæbning af træunderlag til beton
- Rudeforseglingstape med butylbånd på synlig overflade
Omrystes før brug. Påfør jævnt med en pensel eller malerrulle på en tør, fedt- og støvfri overflade. Behandl meget porøse overflader to gange om nødvendigt. Lad den påførte primer tørre op, indtil den er gennemsigtig, inden tapen kommes på.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!