Magnettape
Magnettape
WURTH-MAGNETBÅND 19X1,5MM 10M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stærk magnetisering for optimal støtte
- Genanvendelig
- Ridser og efterlader ikke rester af klæbemasse
- Kan anvendes i store temperaturområder
- Nem at bruge og håndtere
- Længden af de enkelte strimler kan bestemmes individuelt og klippes til med saks
- Brug ikke som primer til magneter.
- Må ikke komme i berøring med fødevarer.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne, der er blevet givet, var en del af vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Til opretning og anbringelse af komponenter ved limning (f.eks. dekorative pyntelister), skruer (f.eks. metalpladeoverlapninger med selvskærende skruer), boring (f.eks. som skabelon). Velegnet til midlertidig fastgørelse af skilte, i messe- og udstillingskonstruktioner, til afdækningsarbejde i forbindelse med passende papir, som spændeklemmebeskyttelse til skruestikker, til at reparere flueskærme, skridsikring til stablede metaldele, ophængning af fotos og andre dekorationsgenstande. Også velegnet til fastgørelse af ikke-magnetiske genstande på metalliske underlag.
Tykkelse | 1,2 mm |
Bredde | 19 mm |
Længde | 10 m |