Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fastgøringstape, magnetisk

Magnetbånd – også kaldt magnettape – fås på rulle. Magnetisk tape er fleksibel, og du kan derfor bøje tapen og skære samt klippe den. Du kan derfor nemt tilpasse tapen til den størrelse tape, du skal bruge til den konkrete opgave.

Magnettape til dine opgaver

I vores sortiment finder du skrivbar magnettape og magnetbånd. Den skrivbare magnettape, der kan genbruges, kan du anvende til afmærkning på eksempelvis reoler. Vores magnetbånd i plastik her mange forskellige anvendelsesmuligheder. Du kan blandt andet bruge den til midlertidig fastgørelse af skilte.

Skrivbar magnetbånd

Magnetbåndet er magnetisk på den ene side og har mat hvid vinyl på den andens side. Du kan skrive på vinylen, og du kan derfor bruge den til at have overblik over indholdet på eksempelvis dine hylder. På den måde kan du nemt og hurtigt finde det, du lige står og mangler. Du kan altså med fordel bruge den på hylder og låger af metal.

Som et ekstra – men bestemt ikke ligegyldigt - plus, kan du genbruge magnetisk tape. Det vil sige, at tapen er flytbar. Når det, du opbevarer på hylderne eller i skabet, skal have en ny placering, kan du nemt flytte tapen med. Endelig er den magnetiske tape også holdbar.

Husk at rengøre overfladen for eksempelvis fedt og olie, inden du sætter tapen på. Det er også vigtigt, at overfladen er tør, så tapen uden problemer sidder godt fast.

Tapen er 25 mm bred, 10 m lang og har en tykkelse på 1 mm. Se flere tekniske informationer om produktet lige her.

Magnettape

Denne tape er et fleksibelt plastbånd, som er magnetisk på begge sider. Tapen har en tykkelse på 1,2 mm, har en bredde på 19 mm og er 10 m lang. Tapen har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Du kan til eksempel bruge tapen til at holde stablede plader fast, så de ikke vælter. En anden anvendelsesmulighed for tapen er, når du skal fastgøre skilte, som nemt skal kunne fjernes igen. Se flere informationer om, hvad du kan bruge den magnetiske tape til her.

Leder du efter tætningsbånd og fastgøringstape?

Fandt du ikke den tape, du ledte efter? Hos Würth kan du købe tape til mange forskellige anvendelsesområder – se vores tætningsbånd og øvrigt fastgøringstape her.