Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Glasfiberforstærket tape

Glasfiberforstærket tape
WURTH DOB.KLÆBENDETAPE 12X10M

Varenr. 0894910

EAN 4011231837910

Prisvisning for kunder efter login
Glasfiberforstærket tape

Varenr. 0894910
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
Til fastgørelse af dekorative og praktiske pyntelister, emblemer, påskrifter, paneler og beslag i bilindustrien. Til fastgørelse af spoilere sammen med mekaniske fastgørelseselementer.

Fremragende klæbeevne


  • Tapen giver fremragende anvendelsessikkerhed, umiddelbart efter den er monteret. En meget høj slutstyrke opnås efter en vedhæftningstid på 24 timer

  • Klæber utroligt godt, selv på ru og lidt ujævne underlag


Skumbagside


Tapen dæmper vibrationer og kompenserer for forskellige materialers uensartede udvidelsesegenskaber.



Høj grad af temperaturbestandighed, UV- og vejrbestandigt


  • Tapen kan anvendes både indendørs og udendørs

  • Mister ikke klæbestyrke, selv ved højere temperaturer
Bemærk

Anbefalet forarbejdningstemperatur 18 °C til 35 °C

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fastgørelse af dekorative og funktionelle lister, påskrifter, emblemer, paneler og beslag i bilindustrien Til vedhæftning af signaturer på maskiner Sammen med mekaniske fastgørelseselementer til spoilermontering

Instruktioner
  • Overfladerne, der skal klæbes på, skal være tørre og fri for støv, fedt, og silikone

  • For at sikre en ordentlig vedhæftning skal tapen være presset tilstrækkeligt på det materiale, der skal klæbes på.

  • En optimal slutstyrke opnås efter 24 timer

  • Ved følsomme overflader (f.eks. PP, PE, gummi) og porøse overflader (f.eks. træ, sten) skal du udføre indledende tests

  • Hvis der skal klæbes på plast, der indeholder ftalater, kan ftalaterne ændre klæbemasselagets struktur. Dette vil svække styrken af klæbemassen (det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse)

Klæbebasis

Akrylat

Bagmateriale

Polyetylenskum

Farve

Antracit (grundmateriale)

Tykkelse

0,8 mm

Klæbekraft ved 25 mm

19 N

Forlængelse ved brud

300 %

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 95 °C

Min./maks. overfladebearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min. overfladebearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. overfladebearbejdningstemperatur

40 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Fugtbestandighed

Ja

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 20 °C og 50 % luftfugtighed

Bredde

12 mm

Længde

10 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger