Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Glasfiberforstærket tape
Til fastgørelse af dekorative og praktiske pyntelister, emblemer, påskrifter, paneler og beslag i bilindustrien. Til fastgørelse af spoilere sammen med mekaniske fastgørelseselementer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende klæbeevne
- Tapen giver fremragende anvendelsessikkerhed, umiddelbart efter den er monteret. En meget høj slutstyrke opnås efter en vedhæftningstid på 24 timer
- Klæber utroligt godt, selv på ru og lidt ujævne underlag
Skumbagside
Tapen dæmper vibrationer og kompenserer for forskellige materialers uensartede udvidelsesegenskaber.
Høj grad af temperaturbestandighed, UV- og vejrbestandigt
- Tapen kan anvendes både indendørs og udendørs
- Mister ikke klæbestyrke, selv ved højere temperaturer
Anbefalet forarbejdningstemperatur 18 °C til 35 °C
Til fastgørelse af dekorative og funktionelle lister, påskrifter, emblemer, paneler og beslag i bilindustrien Til vedhæftning af signaturer på maskiner Sammen med mekaniske fastgørelseselementer til spoilermontering
- Overfladerne, der skal klæbes på, skal være tørre og fri for støv, fedt, og silikone
- For at sikre en ordentlig vedhæftning skal tapen være presset tilstrækkeligt på det materiale, der skal klæbes på.
- En optimal slutstyrke opnås efter 24 timer
- Ved følsomme overflader (f.eks. PP, PE, gummi) og porøse overflader (f.eks. træ, sten) skal du udføre indledende tests
- Hvis der skal klæbes på plast, der indeholder ftalater, kan ftalaterne ændre klæbemasselagets struktur. Dette vil svække styrken af klæbemassen (det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!