Glasfiberforstærket tape
Glasfiberforstærket tape
WURTH DOB.KLÆBENDETAPE 4X10M
Varenr. 08949104
EAN 4011231837941
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende klæbeevne
- Tapen giver fremragende anvendelsessikkerhed, umiddelbart efter den er monteret. En meget høj slutstyrke opnås efter en vedhæftningstid på 24 timer
- Klæber utroligt godt, selv på ru og lidt ujævne underlag
Skumbagside
Tapen dæmper vibrationer og kompenserer for forskellige materialers uensartede udvidelsesegenskaber.
Høj grad af temperaturbestandighed, UV- og vejrbestandigt
- Tapen kan anvendes både indendørs og udendørs
- Mister ikke klæbestyrke, selv ved højere temperaturer
Anbefalet forarbejdningstemperatur 18 °C til 35 °C
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til fastgørelse af dekorative og funktionelle lister, påskrifter, emblemer, paneler og beslag i bilindustrien Til vedhæftning af signaturer på maskiner Sammen med mekaniske fastgørelseselementer til spoilermontering
- Overfladerne, der skal klæbes på, skal være tørre og fri for støv, fedt, og silikone
- For at sikre en ordentlig vedhæftning skal tapen være presset tilstrækkeligt på det materiale, der skal klæbes på.
- En optimal slutstyrke opnås efter 24 timer
- Ved følsomme overflader (f.eks. PP, PE, gummi) og porøse overflader (f.eks. træ, sten) skal du udføre indledende tests
- Hvis der skal klæbes på plast, der indeholder ftalater, kan ftalaterne ændre klæbemasselagets struktur. Dette vil svække styrken af klæbemassen (det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse)
Klæbebasis | Akrylat |
Bagmateriale | Polyetylenskum |
Farve | Antracit (grundmateriale) |
Tykkelse | 0,8 mm |
Klæbekraft ved 25 mm | 19 N |
Forlængelse ved brud | 300 % |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 95 °C |
Min./maks. overfladebearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min. overfladebearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. overfladebearbejdningstemperatur | 40 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Fugtbestandighed | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C og 50 % luftfugtighed |
Bredde | 4 mm |
Længde | 10 m |