Elastico W101 faldsikringssele
Faldsikringssele Elastico W101
HELSELE ELASTICO W101
Varenr. 0899032096
EAN 4065233025295
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
Ergonomisk faldsikringssele med elastisk selemateriale, der gør den meget behagelig at have på
Maksimal bevægelsesfrihed og meget behagelig at have på
- Det elastiske selemateriale i ryg- og skulderområdet giver maksimal bevægelsesfrihed
- Materialet er også yderst behageligt, når du bærer selen
Hav værktøjet lige ved hånden
- Værktøjet er hurtigt ved hånden takket være holdestropperne på siderne
Testet og godkendt
- Faldsikringssele kan læsses med op til 140 kg
Bemærk
- Hvis de to brystløkker på faldsikringsselen ikke anvendes sammen med en line, skal de forbindes ved hjælp af en karabinhage
- Hvis der anvendes brystløkker som forankringspunkt på faldsikringsselen, skal begge løkker forbindes til linens karabinhage
- Når du bruger en faldsikringssele og en line, er brugervægten på linen afgørende
EN-standard | 361 |
Kategori | 3 |
Design | Standard |
Maks. bæreevne | 140 kg |