Elastico W101 faldsikringssele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Elastico W101 faldsikringssele
Ergonomisk faldsikringssele med elastisk selemateriale, der gør den meget behagelig at have på
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Maksimal bevægelsesfrihed og meget behagelig at have på
- Det elastiske selemateriale i ryg- og skulderområdet giver maksimal bevægelsesfrihed
- Materialet er også yderst behageligt, når du bærer selen
Hav værktøjet lige ved hånden
- Værktøjet er hurtigt ved hånden takket være holdestropperne på siderne
Testet og godkendt
- Faldsikringssele kan læsses med op til 140 kg
Bemærk
- Hvis de to brystløkker på faldsikringsselen ikke anvendes sammen med en line, skal de forbindes ved hjælp af en karabinhage
- Hvis der anvendes brystløkker som forankringspunkt på faldsikringsselen, skal begge løkker forbindes til linens karabinhage
- Når du bruger en faldsikringssele og en line, er brugervægten på linen afgørende
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!