WEGA®-sikkerhedsbriller
Sikkerhedsbriller, Wega
SIKKERHEDSBRILLE WEGA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tokomponentteknologi til god beskyttelse og maksimal komfort
- Beskytter øjnene pålideligt mod flyvende partikler
- Tilpasser sig tætsiddende og individuelt formen på brugerens ansigt og yder komfort og perfekt beskyttelse
Kombinerer egenskaberne fra sikkerhedsbriller og kapselbriller i én model
Optimal pasform takket være længde- og vinkeljustering af armene
Linsebelægning af høj kvalitet:
- Ekstremt ridsefast på ydersiden
- Permanent dugfri belægning på indersiden
Sikkerhedslinsens farve | Klar |
Sikkerhedslinsens materiale | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 400 nm |
EN-standard | 166, 170 |
Mekanisk styrke | F (45m/s) |
Sikkerhedslinsens mærkning | 2C-1,2 W 1 FKN |
Produktvægt (pr. vare) | 49,000 g |
Belægning, beskyttelse, rude | Permanent dugfri indvendigt, Holdbart, dugfrit på ydersiden |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)