Sikkerhedsbriller S500
Sikkerhedsbriller S500
SIKKERHEDSBRILLE S500 KLAR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimalt udsyn
- Brillerne er udelukkende fremstillet af transparent polykarbonat, hvilket giver ubegrænset perifert udsyn
Meget slagfast materiale
- Polykarbonatlinsen i høj kvalitet giver også 99,99 % UV-beskyttelse (op til 380 mm)
Let vægt
- Beskyttelsesbrillerne skiller sig også ud takket være deres lette vægt – de vejer kun 22 g
Sikkerhedslinsens farve | Klar |
Sikkerhedslinsens materiale | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 380 nm |
EN-standard | 166, 170 |
Mekanisk styrke | F (45m/s) |
Sikkerhedslinsens mærkning | 2C-1,2 W 1 F K |
Produktvægt (pr. vare) | 32.500 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)